絞り込み
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- モノタロウ(3)
- 中林製作所(51)
- SK11(15)
- 蝶屋物産(14)
- 土牛(11)
- エスコ(10)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(10)
- トライメイト(8)
- TRUSCO(7)
- WAKI(和気産業)(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- DBLTACT(7)
- NiteIze(7)
- 三共コーポレーション(6)
- 大一鋼業(5)
- ALPINE(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- アップドラフト(4)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(kg)」から絞り込む

アルミリンク 40D
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥149税込¥1641個当日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)25×40×3許容荷重(N[kgf])2
アルミリンク 60B
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)31×62×4許容荷重(N[kgf])2
アルミリンク 70D
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥259税込¥2851個翌々日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)45×73×4許容荷重(N[kgf])2
カラビナEx
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
カラーリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS寸法(mm)6×32×62許容荷重(N[kgf])6
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用