絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.21(1)
- 0.23(1)
- 0.28(1)
- 0.33(1)
- 0.39(1)
- 0.43(1)
- 0.47(1)
- 0.51(1)
- 0.65(1)
- 0.77(1)
- 0.78(1)
- 0.92(1)
最大使用荷重(t)
- 0.11(1)
- 0.18(1)
- 0.21(1)
- 0.28(1)
- 0.33(1)
- 0.47(1)
- 0.51(1)
- 0.78(1)
- 0.92(1)
ブランド
- マックスプル工業
- トーヨーコーケン(TKK)(16)
- エスコ(10)
- 富士製作所(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- スリーエッチ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(5)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- TKK(2)
- 長谷川工業(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
- デジタルランド(1)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.28(1)
0.33(1)
0.39(1)
0.43(1)
0.47(1)
0.51(1)
0.65(1)
0.77(1)
0.78(1)
0.92(1)

マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ
マックスプル工業¥489,800税込¥538,7801台翌日出荷家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)
マックスプル工業¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ
マックスプル工業¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
ステンレス手動ウインチ(電解研磨)
マックスプル工業¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)
マックスプル工業¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品