カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(2)

ノーパンクタイヤ 一輪車用
(206件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
空気入りタイヤ 一輪車用
(115件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
ドラム缶リフター
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25色紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
ドラム缶運搬車
(40件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ
(23件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量
カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト
(59件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付
(43件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640
ノーパンク・ハートタイヤ
(62件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20色オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤすくい板(mm)長さ245×幅284
カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付
(56件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)502全長(mm)1068質量(kg)6.5材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)363耐荷重(kg)125荷台寸法(mm)363×485タイヤサイズ175mm特性軽量
パワーキャリーカート(耐荷重60kg)
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
台車 一斗缶・ペール缶用
(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。用途一斗缶・ペール缶用の台車として色グリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
二輪運搬車
(47件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340すくい板奥行き(mm)225
空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用
(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付
(48件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量
一輪車用 グリップ
浅香工業(66件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用
(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
ガスボンベ運搬車
(26件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610
一輪車用 パンクレス車輪
浅香工業(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用
¥17,980税込¥19,7781台当日出荷1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器底板寸法(mm)200×255
NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142
交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用
(27件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用
(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
二輪運搬車 アルミ
(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)
浅香工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
折畳みアルミリヤカー
Field Partner(7件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ質量(kg)7.6耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付
(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。用途荷物の運搬に質量(kg)2.2色ブラック材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)収納時寸法(mm)450×540ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270
ドラム缶運搬車用 車輪
(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)当日出荷MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
オオシマ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ![平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17628515-250410-02.jpg)
平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ
アルミス¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷重たいペール缶の持ち上げから解放!!。仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mmアズワン品番67-3058-40
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)
浅香工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
オオシマ¥19,980税込¥21,9781組当日出荷チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1色ブラックサイズ26×2-1/2シャフト径(Φmm)16
...







































![平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17628515-250410-02.jpg)