絞り込み
ブランド
- 昭和ブリッジ販売
- モノタロウ(47)
- CAPTAIN STAG(13)
- HARAX(ハラックス)(49)
- RAVENDO(14)
- TRUSCO(56)
- アルインコ(21)
- アルミス(27)
- エスコ(101)
- エム・あい(186)
- オオシマ(21)
- カミマル(32)
- サカエ(19)
- フジ(45)
- ヨドノ(41)
- ラバーメイド(32)
- 大阪タイユー(22)
- 松下車輌産業(56)
- 浅香工業(28)
- 豊田製作所(95)
- ブランドをもっと見る
特価

マルチキャリー
昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)取扱停止中オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!付属品接続金具(サドル用、荷台用)トラスコ品番437-1089材質アルミ質量(kg)17.5最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)400全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750荷台寸法(深さ)(mm)310
マルチキャリーSMC
昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)取扱停止中ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。材質アルミ合金
ハンディキャンパー
昭和ブリッジ販売取扱停止中ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)750タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高2110×1080×730折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1290×350×730
ハンディキャンパー
昭和ブリッジ販売取扱停止中ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。耐荷重(kg)150ハンドル長さ(mm)750タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ側板平板
ハンディキャンパー
昭和ブリッジ販売取扱停止中ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。耐荷重(kg)150ハンドル長さ(mm)750タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ側板なし
ハンディキャンパー
昭和ブリッジ販売取扱停止中ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル長さ(mm)750タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1700×870×715折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)970×310×620
折りたたみ式リヤカー
昭和ブリッジ販売取扱停止中ショートハンドル/20インチ ノーパンクタイヤ最大積載量(kg)150荷台寸法(mm)長さ:900、幅:600、高さ:310タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ使用時寸法(mm)全長:1380、全幅:900、全高:700折りたたみ寸法(mm)全長:1000、全幅:340、全高:800
折りたたみ式リヤカー
昭和ブリッジ販売取扱停止中24インチ ノーパンクタイヤ最大積載量(kg)150タイヤタイプ24インチ・ノーパンクタイヤ自重(kg)25折りたたみ寸法(mm)全長1020、 全幅440、 全高780
折りたたみ式アルミ製リアカー
昭和ブリッジ販売取扱停止中災害用として数多くの実績がある、SMCシリーズをベースに災害時に要援護者を安全に搬送するため数々の安全装置を装備しました。仕様ブレーキ・スタンド・担架付材質アルミ
舟付多機能運搬車
昭和ブリッジ販売取扱い終了プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。一台二役です。(一輪車とコンテナカー)。使い勝手の良い一輪車です。トラスコ品番239-4677材質フレーム部:アルミ合金、舟:プラスチック(PP)、ホイール:アルミ合金、タイヤ:天然ゴム(NR)長さ(mm)1190幅(mm)525高さ(mm)710容量(L)56均等荷重(kg)100タイヤタイプ空気入(13×3)
マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付
昭和ブリッジ販売取扱い終了SMCシリーズをベースに、災害時に要援護者を安全に搬送するための、担架と頑丈な担架ストッパー金具とワンタッチ式駐車ブレーキと安全スタンドを装備しました。ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)材質アルミ合金2018年トラスコ掲載ページ8 1149
CC3-2FAシリーズ
昭和ブリッジ販売取扱い終了プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。トラスコ品番239-4685質量(kg)14.5容量(L)56寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710均等荷重(kg)100タイヤタイプ空気入(13×3)
CC3-2Fシリーズ
昭和ブリッジ販売取扱い終了プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。トラスコ品番239-4677質量(kg)13容量(L)56寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710均等荷重(kg)100タイヤタイプ空気入(13×3)
アルミキャリーCCシリーズ
昭和ブリッジ販売取扱い終了コンテナ搬送用のアルミ製キャリーです。ハンドル高さを3 段階に調整可能です。作業条件に合わせて、バランスを取るために車輪が前後方向に移動可能です。全高(mm)630~710最大積載荷重(kg)100
アルミ一輪車
昭和ブリッジ販売取扱い終了農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。トラスコ品番239-4600全長(mm)1310質量(kg)8容量(L)56全幅(mm)670積載荷重(kg)100全高(mm)570均等荷重(kg)100表面処理アルマイトハンドル長さ(mm)540材質(フレーム)アルミ合金材質(舟)プラスチックタイヤサイズ13×3ホイール鉄
アルミ一輪車
昭和ブリッジ販売取扱い終了農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。全長(mm)1310質量(kg)9.5全幅(mm)670全高(mm)570表面処理アルマイトハンドル長さ(mm)540材質(舟)アルミタイヤサイズ13×3ホイールアルミ
アルミ一輪車
昭和ブリッジ販売取扱い終了農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。全長(mm)1310質量(kg)9全幅(mm)670全高(mm)570表面処理なしハンドル長さ(mm)540材質(舟)アルミタイヤサイズ13×3ホイールアルミ
多機能台車
昭和ブリッジ販売取扱い終了標準で付属するプラスチック製の舟を外せば、2個積みのコンテナカーに早変わり。全長(mm)1110全幅(mm)525全高(mm)630~710最大積載量(kg)100コンテナサイズ(mm)幅W×長さL525×720タイヤサイズ13×3