絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(7)
適合パイプ径
- 18(1)
- 22(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(2)
- ナイロン(4)
取付高(mm)
- 70
- 59(5)
- 60(8)
- 64(10)
- 68(14)
- 81(5)
- 85(17)
- 91(6)
- 95(16)
- 107(13)
- 122(7)
- 126(23)
- 128(6)
- 132(7)
- 152(18)
- 167(5)
- 180(8)
- 189(7)
- 196.6(6)
- 247.3(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(6)
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 21(3)
- 25(2)
20・21・25
金具仕上
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(4)
三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
形状
- 自在車(5)
自在車
許容荷重(daN)
- 30(2)
- 40(3)
- 60(2)
30・40・60
ブランド
- ユーエイキャスター(5)
- ハンマーキャスター(2)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥449~税込¥494~特価1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥429税込¥4721個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から9日以内出荷420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥479税込¥5271個9日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター