絞り込み
取付高(mm)
ストッパー
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・27・28・29・30・32・34・35・38・40・42・45・62・69・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
形状
その他・自在車
許容荷重(daN)
20・25・30・35・35.304・40・50・50.014・60・70・80・100・120・130・140・150・160・1760・1960・2450・許容荷重(daN)をもっと見る
ブランド
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・シロクマ・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    939税込1,033特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    989税込1,088特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCO

    パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
    仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    双輪ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
    材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    779税込857
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
    用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
  • ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

    ハーフェレ
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケットタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
  • 一般キャスター ナンシン

    一般キャスター

    ナンシン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入仕様パイプ差込み式トラスコ品番398-4621形状自在式(ストッパー付)質量(g)411車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチール適合パイプ外径(Φmm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    779税込857
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    車輪幅(mm)27取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーあり差し込み式キャスター