絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 73(1)
- 75(3)
- 100(3)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(1)
- ゴム(3)
取付高(mm)
- 59(1)
- 67(1)
- 83(1)
- 85(1)
- 97(1)
- 99(2)
- 110(1)
- 128(1)
- 129(1)
ストッパー
- あり(6)
車輪幅(mm)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 27(2)
- 62(1)
- 74(1)
金具仕上
- クロームメッキ(4)
- ユニクロメッキ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(5)
双輪(1)
単輪・双輪
形状
- その他(2)
- 自在車(3)
その他・自在車
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 35(1)
- 35.304(1)
- 40(1)
- 40.207(1)
- 54.917(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 75.511(1)
- 80(1)
30・35・35.304・40・40.207・54.917・55・60・70・75・75.511・80
ブランド
- ナンシン
- ハンマーキャスター(59)
- ユーエイキャスター(10)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- TRUSCO(1)
- シロクマ(1)
- ハーフェレ(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
73(1)
75(3)
100(3)

ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター
ナンシン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4旋回半径R(mm)82ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター