絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
適合パイプ径
- 18
- 16~18(3)
- 18~20(3)
- 19~21(3)
- 19.1(4)
- 21~23(2)
- 22(1)
- 22~24(2)
- 22.2(5)
- 24~26(3)
- 25(8)
- 25.4(7)
- 28.6(4)
- 32(7)
- 38(8)
材質(車輪)
- ゴム(1)
取付高(mm)
- 59(1)
- 60(1)
- 68(1)
- 70(1)
ストッパー
- あり(1)
車輪幅(mm)
- 17(1)
- 20(1)
17・20
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 30(1)
20・30
形状
- 自在車(1)
自在車
ブランド
- ユーエイキャスター(1)
ユーエイキャスター
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
50(1)

パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター