絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 59(1)
- 65(1)
- 75(2)
取付座(mm)
- 35×30(1)
- 55×38(1)
- 55×40(1)
- 59×47(1)
- 70×42(3)
- 70×43(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(5)
- ナイロン(4)
- 樹脂(2)
取付高(mm)
- 17(1)
- 35(1)
- 48(1)
- 52(1)
- 53(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 56(2)
- 57(1)
- 58.5(1)
- 61.5(1)
- 65(1)
- 81~87(1)
- 82(1)
- 92(2)
許容荷重(daN)
- 29.4
- 30(70)
- 40(78)
- 50(103)
- 60(121)
- 70(72)
- 80(71)
- 98(56)
- 100(101)
- 120(132)
- 147(48)
- 150(95)
- 160(121)
- 180(67)
- 196(57)
- 200(82)
- 245(53)
- 250(73)
- 294(55)
- 300(114)
- 400(56)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- なし(11)
なし
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 21(3)
- 27(1)
- 40.5(1)
12・15・20・21・27・40.5
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
- 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- サカエ(4)
- 光(4)
- エスコ(2)
- ハイロジック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- 岡本工機(1)
- ハーフェレ(1)
サカエ・光・エスコ・ハイロジック・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・岡本工機・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
30(1)
40(2)
42(1)
45(1)
50(3)
59(1)
65(1)
75(2)

緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799税込¥8791個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレインキャスター
ハイロジック¥699税込¥7691個3日以内出荷家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥449税込¥4941個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥399税込¥4391個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥399税込¥4391個翌日出荷スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
ハーフェレ¥779税込¥8571個23日以内出荷家具用のキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
40mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
ニ輪キャスター プレートタイプ
ハイロジック¥639税込¥7031個3日以内出荷車輪・キャスターシリーズ材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり