絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 250
  • 25(25)
  • 32(28)
  • 38(35)
  • 40(61)
  • 50(328)
  • 60(43)
  • 63(19)
  • 65(227)
  • 75(402)
  • 80(47)
  • 100(566)
  • 125(272)
  • 127(19)
  • 130(183)
  • 150(466)
  • 152(16)
  • 180(25)
  • 200(251)
  • 300(33)
取付座(mm)
  • 140×110(4)
  • 150×120(2)
  • 160×114(1)
  • 160×160(14)
  • 175×140(1)
  • 175×175(2)
  • 177×177(5)
  • 180×180(4)
  • 183×183(1)
  • 184×133(1)
  • 184×184(1)
  • 191×191(1)
  • 195×195(3)
  • 200×200(3)
  • 200×255(2)
  • 201×201(1)
  • 209×209(1)
  • 255×200(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(34)
  • ゴム(27)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 29.5(1)
  • 290(1)
  • 295(2)
  • 300(7)
  • 302(1)
  • 305(17)
  • 312(1)
  • 315(12)
  • 316(1)
  • 320(1)
  • 321(1)
  • 325(2)
  • 330(2)
許容荷重(daN)
  • 33(4)
  • 294(2)
  • 323(3)
  • 330(2)
  • 333.2(2)
  • 333.4(3)
  • 490(6)
  • 490.3(2)
  • 500(2)
  • 549.2(2)
  • 637(4)
  • 657.046(2)
  • 833.5(2)
  • 882(4)
  • 980(4)
  • 1000(1)
  • 1029.69(1)
  • 1049.312(1)
  • 1225.8(2)
  • 1225.83(2)
ストッパー
  • なし(60)
なし
車輪幅(mm)
  • 36(1)
  • 44(1)
  • 45(7)
  • 48(2)
  • 50(8)
  • 51(3)
  • 60(8)
  • 63(1)
  • 64(3)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 76(3)
  • 80(3)
  • 89(3)
  • 90(3)
36・44・45・48・50・51・60・63・64・65・75・76・80・89・90
金具仕上
  • その他(2)
  • ユニクロメッキ(6)
その他・ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(34)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
  • ヨドノ(14)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
  • Blickle(ブリックレ)(6)
  • 岡本工機(5)
  • エスコ(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • 東北車輌(4)
  • カツヤマキカイ(4)
  • イノアック(3)
  • 東正車輛(3)
  • ナンシン(3)
  • ユーエイキャスター(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・Blickle(ブリックレ)・岡本工機・エスコ・オーエッチ工業・東北車輌・カツヤマキカイ・イノアック・東正車輛・ナンシン・ユーエイキャスター・京町産業車輌・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(61)
50(328)
65(227)
75(402)
100(566)
125(272)
130(183)
150(466)
200(251)
250
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付

    岡本工機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

    京町産業車輌
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
    仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)

    ヨドノ(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FCDダクタイル製金具
    用途重荷重用材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き

    ヨドノ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
    用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
  • アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ

    ユーエイキャスター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7材質(車輪)アルミホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式ゴムキャスター 自在 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ゴムキャスター 自在 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
  • プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
  • ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(LR型) 自由車

    カツヤマキカイ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪ストッパーなし
  • 双輪キャスター(HR2型) 自由車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(HR2型) 自由車

    カツヤマキカイ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車

    カツヤマキカイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴムストッパーなし速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用双輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
    用途重量物運搬用車輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き

    ヨドノ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
    用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスター

    アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ

    ユーエイキャスター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
    トラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555材質(車輪)アルミホイール、ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    30日以内出荷
    タイプ自在ストッパーなし

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし