絞り込み
車輪径(Φmm)
- 18(1)
- 25(5)
- 32(4)
- 38(6)
- 40(5)
- 50(63)
- 60(4)
- 65(55)
- 75(70)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(71)
- 125(18)
- 130(37)
- 150(67)
- 200(32)
- 250(2)
取付座(mm)
- 35×30(4)
- 46×38(5)
- 59×47(7)
- 64×64(6)
- 70×42(9)
- 70×58(21)
- 78×78(4)
- 82×82(41)
- 84×84(5)
- 90×90(26)
- 95×95(20)
- 100×58(19)
- 100×100(7)
- 102×102(22)
- 105×105(13)
- 110×110(4)
- 120×120(24)
- 140×140(9)
- 144×144(8)
- 159×114(3)
- 取付座(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(34)
- ウレタン(58)
- エラストマー(13)
- ゴム(94)
- ナイロン(69)
- フェノール(14)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 65(19)
- 68(8)
- 70(9)
- 79(18)
- 82(9)
- 85(11)
- 90(17)
- 92(12)
- 93(18)
- 97(9)
- 100(14)
- 106(8)
- 122(17)
- 132(12)
- 144(18)
- 170(12)
- 177(18)
- 190(15)
- 198(24)
- 250(14)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 10(5)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(11)
- 38(5)
- 40(13)
- 50(20)
- 60(27)
- 70(9)
- 80(6)
- 100(24)
- 120(18)
- 150(5)
- 160(20)
- 180(25)
- 200(22)
- 250(26)
- 300(39)
- 320(5)
- 400(9)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(56)
- なし(196)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 12(4)
- 14(3)
- 16(4)
- 20(11)
- 21(20)
- 25(30)
- 26(6)
- 27(17)
- 28(25)
- 30(3)
- 32(32)
- 34(4)
- 35(4)
- 38(63)
- 40(41)
- 40.5(2)
- 42(3)
- 43(10)
- 45(13)
- 48(5)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
12・14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・40.5・42・43・45・48・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- アルミダイカスト(4)
- クロームメッキ(13)
- ステンレス(55)
- 三価ユニクロ(107)
- 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(132)
双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(307)
- エスコ(132)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(75)
- LAMP(スガツネ工業)(58)
- ヨドノ(48)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- 栃木屋(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(24)
- 内村製作所(21)
- 東海キャスター(19)
- 岡本工機(19)
- ハーフェレ(18)
- テンテキャスター(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(200)
RoHS10物質対応
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(6)
40(5)
50(63)
65(55)
75(70)
100(71)
125(18)
130(37)
150(67)
200(32)

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。トラスコ品番809-3463質量(g)225材質(車輪)強化ナイロンタイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。トラスコ品番809-3454材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。トラスコ品番379-7015形状自在車型式SJ型自在車質量(kg)0.78材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥309~税込¥340~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在型式J2型自在車材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター¥81~税込¥89~1個当日出荷から13日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)黒ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SG型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から13日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
産業用キャスター
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター(自在車)
ユーエイキャスター¥169~税込¥186~1個当日出荷から17日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ポリカーボネートストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ平行キャスター
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。形状自在車型式平行キャスター材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)20寸法L(mm)17.5寸法d(mm)57.3寸法X(mm)58.3ストッパーなし寸法A(Φmm)61偏芯E(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120取付座B(mm)120
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥139~税込¥153~1個当日出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
E型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個12日以内出荷から15日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。形状自在型式J2K型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり