絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(1)
- 75(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 92(1)
- 106(1)
許容荷重(daN)
- 300(1)
- 400(1)
ストッパー
- なし(1)
車輪幅(mm)
- 34(1)
- 36(1)
- 38(1)
34・36・38
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)

キャスター付フットジャッキCFJ型
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり