絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(9)
- 125(15)
- 150(5)
- 160(13)
- 200(15)
- 250(1)
- 300(1)
取付座(mm)
- 60×60(4)
- 77×67(4)
- 105×85(4)
- 108×108(1)
- 120×120(1)
- 135×110(2)
- 137×105(12)
- 137×115(2)
- 140×140(1)
- 175×140(1)
- 200×160(1)
材質(車輪)
- ウレタン(8)
- エラストマー(1)
- ゴム(6)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 100(3)
- 108(1)
- 125(2)
- 128(3)
- 135(2)
- 137(1)
- 144(1)
- 149(1)
- 155(4)
- 160(2)
- 161(2)
- 176(1)
- 178(6)
- 180(1)
- 185(2)
- 200(5)
- 210(8)
- 240(5)
- 245(2)
- 250(8)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 39.2(2)
- 68.6(2)
- 98(4)
- 127.4(1)
- 132.3(1)
- 147(2)
- 156.8(1)
- 196(2)
- 200.9(1)
- 245(3)
- 294(3)
- 343(2)
- 392(2)
- 490(5)
- 529.2(2)
- 588(8)
- 1411.2(1)
- 1646.4(1)
- 1695.4(1)
- 1999.2(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- なし(9)
なし
車輪タイプ
双輪(2)
双輪
車輪幅(mm)
- 19(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(3)
- 34(3)
- 36(1)
- 37(1)
- 40(6)
- 46(2)
- 50(14)
- 60(1)
- 80(1)
- 82(1)
- 89(1)
19・25・30・32・34・36・37・40・46・50・60・80・82・89
金具仕上
- 亜鉛メッキ(8)
亜鉛メッキ
ブランド
- テンテキャスター
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(205)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(2)
80(2)
100(9)
125(15)
150(5)
160(13)
200(15)
250(1)
300(1)

プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定
テンテキャスター¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在
テンテキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式
テンテキャスター¥39,980税込¥43,9781個31日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ
テンテキャスター¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式
テンテキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)
テンテキャスター¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式
テンテキャスター¥119,800税込¥131,7801個当日出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9068質量(kg)0.24材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)
テンテキャスター¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷色グレー材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
テンテキャスター¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定
テンテキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)弾性ゴム車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×115ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在
テンテキャスター¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)弾性ゴム車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ
テンテキャスター¥9,498税込¥10,4481個当日出荷トラスコ品番115-4255材質金具:スチール荷重種別重荷重質量(kg)0.3ストッパーなし取付穴径P(mm)11
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり