絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(1)
- 60(2)
- 75(4)
- 88.9(1)
- 100(11)
- 125(9)
- 130(2)
- 150(4)
- 210(1)
- 220(1)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(9)
- ゴム(8)
- ナイロン(3)
取付高(mm)
- 76(2)
- 92(1)
- 99(1)
- 101(1)
- 119(1)
- 121(1)
- 122(2)
- 132(1)
- 135(1)
- 137(1)
- 144(2)
- 150(1)
- 153.5(2)
- 155(1)
- 160(2)
- 161(2)
- 185(2)
- 190(2)
- 285(1)
- 290(1)
許容荷重(daN)
- 98
- 20(29)
- 30(39)
- 40(54)
- 50(53)
- 58.8(31)
- 60(62)
- 70(37)
- 80(39)
- 100(39)
- 117.6(31)
- 120(93)
- 150(81)
- 160(90)
- 180(49)
- 200(38)
- 245(36)
- 250(49)
- 300(65)
- 400(37)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 60×60(2)
- 70×58(1)
- 82×82(1)
- 90×90(3)
- 95×95(2)
- 100×85(1)
- 160×160(1)
車輪幅(mm)
- 23(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 32(6)
- 32.5(1)
- 34.9(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 37.5(3)
- 49(2)
- 50(2)
- 59(2)
- 60(1)
- 64(1)
- 65(1)
- 66(2)
23・25・27・32・32.5・34.9・35・37・37.5・49・50・59・60・64・65・66
ストッパー
- あり(12)
あり
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 亜鉛メッキ(3)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(8)
単輪・双輪
ブランド
- エスコ(8)
- 東海キャスター(8)
- テンテキャスター(5)
- ヨドノ(3)
- オーエッチ工業(1)
- サカエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東海(1)
- ハーフェレ(1)
エスコ・東海キャスター・テンテキャスター・ヨドノ・オーエッチ工業・サカエ・LAMP(スガツネ工業)・東海・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
35(1)
60(2)
75(4)
88.9(1)
100(11)
125(9)
130(2)
150(4)
210(1)
220(1)

OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
テンテキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥959税込¥1,0551個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から61日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥9,630税込¥10,5931個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター60シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。用途各種産業機器用。取付高H(mm)121取付ピッチY(mm)69.9車輪径D(Φmm)88.9RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)44.5
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付
東海キャスター¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付
東海キャスター¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式寸法H(mm)119キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥13,980税込¥15,3781個23日以内出荷平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパー付特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-16材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)318材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)59ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)92軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥7,710税込¥8,4811個翌日出荷仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986HB-3材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5全高(mm)150耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥7,570税込¥8,3271個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-2材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-25材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.908材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25全高(mm)161耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ブレーキ付 ツインホイール キャスター
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアD全高(mm)71ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり













![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)