絞り込み
有効面積(m2)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 80~120(1)
  • 130(1)
消費電力(W)
  • 16
  • 3.2(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(6)
  • 40(3)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 朝日産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
50(1)
80(1)
80~120(1)
130(1)
ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)ecoムシ殺虫器PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド業務用電撃!蚊チッとハタヤリミテッド(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体