絞り込み
種類
- 冷却機器(1)
ブランド
- TRUSCO
- 昭和商会(10)
- ロゴス(9)
- YAMAZEN(山善)(6)
- EVERSAFE(6)
- 三和製作所(5)
- 空調服(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- リンクサス(Linxas)(5)
- トライメイト(5)
- MARKLESS STYLE(5)
- 高田商事(4)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- FUKUTOKU(福徳産業)(4)
- ヒロ・コーポレーション(4)
- エピオス(4)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(4)
- エスコ(3)
- 三重化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「種類」から絞り込む
冷却機器(1)

LED付リストバンド
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。用途防犯・夜間の視認性アップのために。トラスコ品番161-0797色蛍光イエロー質量(g)41電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1(別売)縦(mm)50横(mm)420点灯時間30~40時間
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。トラスコ品番723-8520材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)931高さ(mm)2031種類クーリングボックス形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150材質(キャスター)耐摩耗ゴム人数1名電源電圧(V)単相100(50/60Hz)照明LEDキャスター金具スチール断熱材ポリスチレン断熱ボードプラグ形状防雨型、2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ)、コード長さ3mIP等級IPX3相当消費電力量(kWh)0.51(外気温35℃時)
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付仕様単相100V 50/60Hzトラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
氷のうスプレー
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。現場や高温環境での冷却にも最適です。広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。中の氷水をスプレーとして使用できます。用途熱中症予防対策に。強く当てて瞬間冷却に。トラスコ品番716-4644材質表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22色ネイビー容量(mL)900~1000直径(Φmm)21タイプスプレー縦(mm)21横(mm)21保冷時間(時間)常温下で3時間
『熱中対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷却シート・スプレー
- その他暑さ対策用品
- 熱中対策ウォッチ
- 応急セット
- 冷感タオル
- 首用 暑さ対策