絞り込み
種類
- その他(1)
- 冷却スプレー(1)
- 冷却機器(1)
- 首用冷却具(6)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- カネイシ(20)
- ロゴス(16)
- MARKLESS STYLE(15)
- FUKUTOKU(福徳産業)(13)
- ブレイン(13)
- エスコ(12)
- 日本緑十字社(11)
- 昭和商会(10)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- リンクサス(Linxas)(10)
- MAGICOOL(10)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- Y'sGOD(9)
- GEAR ROCK(9)
- 白元アース(8)
- ヒロ・コーポレーション(8)
- ミズケイ(7)
- グリーンクロス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
冷感スプレー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
クールネックバンド 冷やりんネック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色稼働時間(分)約90~120
クールボディシート”大判振舞”
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981ケース当日出荷メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。トラスコ品番437-4550タイプ本体シートサイズ(mm)300×350香り無香料
やわらかネッククーラー
TRUSCO¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10色ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
ひんやりネッククーラー
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。用途熱中症対策に質量(g)20サイズフリー幅(mm)60
熱中ハザードウォッチ
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881台当日出荷心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。時計機能付き。アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。用途熱中症のリスクの高い現場に。付属品USB充電ケーブルX1本トラスコ品番715-0289材質ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン幅(mm)46.3色ブラック高さ(mm)12種類ヘルスウォッチ奥行(mm)31.6測定方法暑熱/脈波測定電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh連続使用可能時間約10時間防塵防水性能IP67充電時間(時間)約1.5充電方式マグネット式充電RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート色ブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
TRUSCO¥669税込¥7361枚当日出荷ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。仕様スナップボタン付トラスコ品番610-3994材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%長さ(mm)220幅(mm)120色グレー(表面)/ブルー(裏面)
ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。フリーサイズなため、男女兼用です。結露しにく仕様です。用途暑さ対策用に。作業現場用に。スポーツ観戦、野外活動用に。トラスコ品番723-3883材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)色ブルーサイズフリー時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)内寸(cm)13×10.4
LED付リストバンド
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。用途防犯・夜間の視認性アップのために。トラスコ品番161-0797色蛍光イエロー質量(g)41電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1(別売)縦(mm)50横(mm)420点灯時間30~40時間
ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ネックリングとポーチのお得なセットです。ひんやりキープ・ネックリング:外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品(。メーカー品番COOL-HNシリーズ)に比べ保冷時間が長くなっています。保冷ポーチ:ネックリング用保冷剤付きの収納ポーチです。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。用途暑さ対策用に。作業現場用に。ネックリング、持ち運び用に。仕様ポーチ用保冷剤トラスコ品番715-5186セット内容ひんやりキープ・ネックリング:HK-R-F、ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き:HK-P材質【ひんやりキープ・ネックリング】、表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hygrogel)、PCM(Phase Change Material)、【ひんやりキープ・ポーチ】、バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)冷却時間【保冷剤】約2時間内寸(cm)13×10.4
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。トラスコ品番723-8520材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)931高さ(mm)2031種類クーリングボックス形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150材質(キャスター)耐摩耗ゴム人数1名電源電圧(V)単相100(50/60Hz)照明LEDキャスター金具スチール断熱材ポリスチレン断熱ボードプラグ形状防雨型、2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ)、コード長さ3mIP等級IPX3相当消費電力量(kWh)0.51(外気温35℃時)
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。仕様単相100V 50/60Hz付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付トラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷持ち運びに便利、ネックリングの冷感が長続きします。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。用途ネックリング、持ち運び用に。その他保冷剤ありトラスコ品番721-3996材質バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC色ブラック冷却時間【保冷剤】2時間
たれクール
TRUSCO¥889税込¥9781個欠品中後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。生地に水を含ませることも可能です。仕様保冷剤1個付トラスコ品番856-4069材質ポリエステル長さ(mm)155幅(mm)175色ライトブルー質量(g)63.42018年トラスコ掲載ページ9 0760
爽快ボディシート 厚手タイプ 30枚入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷トラスコ品番437-4541材質レーヨン●ポリエステル質量(g)617シートサイズ(mm)400×300香り超微香性
氷のうスプレー
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。現場や高温環境での冷却にも最適です。広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。中の氷水をスプレーとして使用できます。用途熱中症予防対策に。強く当てて瞬間冷却に。トラスコ品番716-4644材質表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22色ネイビー容量(mL)900~1000直径(Φmm)21タイプスプレー縦(mm)21横(mm)21保冷時間(時間)常温下で3時間