69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • コート継手 (コート)エルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)エルボ

    シーケー金属
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属

    コート継手 (コート)角ニップル

    シーケー金属
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状角ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)チーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)チーズ

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属

    コート継手 (コート)ブッシング

    シーケー金属
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いチーズ

    シーケー金属
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)ソケット シーケー金属

    コート継手 (コート)ソケット

    シーケー金属
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いソケット

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)ストリートエルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)ストリートエルボ

    シーケー金属
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いエルボ

    シーケー金属
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状径違いエルボ
  • プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • コート継手 (コート)45°エルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)45°エルボ

    シーケー金属
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • ニップルソケット2M×2FF SK11

    ニップルソケット2M×2FF

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • ニップルソケット2MF×2F SK11

    ニップルソケット2MF×2F

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    ¥838~税込¥922~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (コート)

    リケン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥709~税込¥780~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • コート継手 (コート)プラグ シーケー金属

    コート継手 (コート)プラグ

    シーケー金属
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)キャップ シーケー金属

    コート継手 (コート)キャップ

    シーケー金属
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)ユニオン シーケー金属

    コート継手 (コート)ユニオン

    シーケー金属
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • ブッシング 3M×2F SK11

    ブッシング 3M×2F

    SK11
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • 四角プラグ 3M SK11

    四角プラグ 3M

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
  • ニップルソケット 2M×3F SK11

    ニップルソケット 2M×3F

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
  • ニップルソケット 3M×3F SK11

    ニップルソケット 3M×3F

    SK11
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • ニップルソケット 1M×2F SK11

    ニップルソケット 1M×2F

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    ¥338~税込¥372~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    ¥289~税込¥318~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • Rc1/2" 六角キャップ エスコ

    Rc1/2" 六角キャップ

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150ねじ径Rc1/2”
  • 径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ニップルソケット1M×1FF SK11

    ニップルソケット1M×1FF

    SK11
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
  • ニップルソケット4M×4FF SK11

    ニップルソケット4M×4FF

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気

『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手