絞り込み
ねじ径
使用温度範囲(℃)
0~100・-10~60・-20~100・-20~120・-20~150・-50~120・-50~150
ブランド
モノタロウ・アソー・SK11・シンコー[継手]・TRUSCO・日機・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・オンダ製作所・エスコ・東和高圧・CKD・栗田製作所・FSC藤原産業
「種類」から絞り込む

チーズ 3F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 1F
SK11¥849税込¥9341個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
Lソケット N65
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。用途エアーカプラ。形状エアーカプラ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5~7.0
エルボ 2F
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
配管アダプター Φ15.88×平行めねじ
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個5日以内出荷Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ネジ込み型6角プラグ P
東和高圧¥368~税込¥405~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
内ネジエルボ 【RoHS】
アソー¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。材質黄銅形状エルボ質量(g)368種類ねじ込み継手寸法L(mm)48寸法d(mm)19最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水・空気・油寸法d1(mm)PT3/4流体温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応![六角プラグ KP型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324154-210302-02.jpg)
六角プラグ KP型
シンコー[継手]¥329~税込¥362~1個6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150![プラグ P型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323506-210302-02.jpg)
プラグ P型
シンコー[継手]¥149~税込¥164~1個6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状プラグ使用温度(℃)-20~150![ニップル PSN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323269-210302-02.jpg)
ニップル PSN型
シンコー[継手]¥259~税込¥285~1個6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150![クロス XT型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323077-210302-02.jpg)
クロス XT型
シンコー[継手]¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150
Fittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥329~税込¥362~1個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】
アソー¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応






















![六角プラグ KP型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324154-210302-02.jpg)
![プラグ P型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323506-210302-02.jpg)
![ニップル PSN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323269-210302-02.jpg)
![クロス XT型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323077-210302-02.jpg)