絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(118)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(42)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

BCブッシング
オーミヤ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ブッシング接続ねじ種類R×RC
砲金45°エルボ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金キャップ
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ #20/Rp1/2"
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷本体にJANコードが付いています。材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46
六角ソケット(メッキ)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷メッキ付ソケット外周部に六角部を設けております。施工の際、スパナ等で掴める為メッキ部に傷が付きにくくなります。材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
偏芯ツギタシソケット
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。材質青銅製形状ソケット
ツギタシソケット
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。材質黄銅製形状ソケット
FV用偏芯ソケット
ミヤコ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷公共施設や商業施設のフラッシュバルブ式トイレを。リフォームの際床からの給水管が新設の便器に干渉する。場合などに給水管の途中で偏芯ができるので。便器の位置を変えずに対応することができます。偏芯可能な寸法は芯々30ミリとなっています。クロームメッキ仕上げなので両側に給水管を接続しても。美観を損ないません。偏芯部の側面に工具ではさめる面を設けており。容易に締め込みが可能です。材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
片ナットチーズ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
水栓チーズ
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓ソケット
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
首長水栓エルボ
オンダ製作所¥799~税込¥879~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ(逆座)
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
座つき水栓エルボ(クローム)
カクダイ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ビス付き 止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。材質青銅形状エルボパイプ外径(Φmm)12.7