絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 給水管継手

1,178件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボー材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO エルボー 真鍮

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボー材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO ニップル 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO ニップル 真鍮

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO リデューサ ブッシュ 真鍮

    RS PRO
    669税込736
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ ブッシュねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼 RS PRO

    ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO プラグ RS PRO

    ネジ配管 RS PRO プラグ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/2 オスネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP外径 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO プラグ RS PRO

    ネジ配管 RS PRO プラグ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 3/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO プラグ RS PRO

    ネジ配管 RS PRO プラグ

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ配管 RS PRO プラグ RS PRO

    ネジ配管 RS PRO プラグ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルヘッダー6P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー6P-P50

    TBC(タブチ)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー3P-P50

    TBC(タブチ)
    8,698税込9,568
    1個(1個)
    当日出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー4P-P50

    TBC(タブチ)
    9,898税込10,888
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • ドライタッチ耐熱ボール止水13 TBC(タブチ)

    ドライタッチ耐熱ボール止水13

    TBC(タブチ)
    3,398税込3,738
    1個(1個)
    5日以内出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4050材質鉛レス銅合金(CAC902)呼び径(mm)13
  • メタルヘッダー5P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー5P-P50

    TBC(タブチ)
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手

    SKカワニシ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ

    SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ

    SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個ほか
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手

    SKカワニシ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個ほか
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 SKカワニシ

    SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

    SKカワニシ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) SKカワニシ

    SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)

    SKカワニシ
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ SKカワニシ

    SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ

    SKカワニシ
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0174材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
  • SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXおねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器

    SKXおねじ付ソケット 鋼管用

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
給水管継手