絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(118)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(42)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

高密度ポリエチレン管×内外面被覆鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0217材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0178材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥7,598税込¥8,3581個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0156材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0187材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
NJX 水栓ソケット用ホルダ
ONK(オーエヌ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 水栓ロングソケット
ONK(オーエヌ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ロングソケットRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 水栓ソケット
ONK(オーエヌ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
SKXパイプエンド 塩ビ管用
SKカワニシ¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62
SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)
SKカワニシ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87
Pワン継手B型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 めねじ付ソケット
前澤給装工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 チーズ
前澤給装工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
QSJC両座付エルボ
前澤給装工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。トラスコ品番514-5939材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
QSJCユニオンアダプター
前澤給装工業¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
Pワン継手B型 エルボ
前澤給装工業¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
QSJC異径ソケット
前澤給装工業¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。トラスコ品番514-5998材質樹脂形状異径ソケット使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)管種架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
PE継手S型 パイプエンド
前澤給装工業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
QSJCオスアダプター
前澤給装工業¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から9日以内出荷架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
QSJCソケット
前澤給装工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。トラスコ品番514-5936材質樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)寸法L(mm)78.5管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)