絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 給水管継手

1,178件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 鋼管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • 内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手

    川西水道機器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115
  • 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
  • ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)

    川西水道機器
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
  • 鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット

    川西水道機器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
  • ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6297材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)103呼び径(mm)50×50呼び径P50×50寸法d(mm)50寸法L1(mm)55最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)87めねじサイズ2 1/2寸法L0(mm)127
  • ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)

    川西水道機器
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手

    川西水道機器
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131
  • ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • 塩ビ管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0184材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0192材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • 同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器

    同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)

    川西水道機器
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付

    川西水道機器
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0202材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0196材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0204材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0159材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXソケット 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXソケット

    川西水道機器
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0182材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット

    川西水道機器
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-1728材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器

    同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)

    川西水道機器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-1714材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)134呼び径(mm)75寸法L1(mm)28最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96寸法L0(mm)198
  • 内外面被覆鋼管×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管×鋼管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0181材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-1768材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 鋼管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0219材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット

    川西水道機器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

    川西水道機器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-1705材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0195材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0206材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0161材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 内外面被覆鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット

    川西水道機器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
給水管継手