絞り込み
ブランド
  • ミラプロ
  • コスモ・テック(107)
  • コンサス(71)
  • 佐藤真空(31)
  • フロパーサル(20)
  • EDWARDS(18)
  • 入江工研(15)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • アズワン(11)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(6)
  • ティサポート(5)
  • イノック(4)
  • ライボルト(4)
  • コスモテック(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • オリオン機械(2)
  • フジキン(2)
  • ADVANTEC(2)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    785税込864
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • リークポート ミラプロ

    リークポート

    ミラプロ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
    材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ ミラプロ

    ブランクフランジ

    ミラプロ
    849税込934
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ ミラプロ

    ティ

    ミラプロ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • MFフランジ ミラプロ

    MFフランジ

    ミラプロ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJRアダプター ミラプロ

    UJRアダプター

    ミラプロ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFフランジ ミラプロ

    KFフランジ

    ミラプロ
    799税込879
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月クランプ ミラプロ

    半月クランプ

    ミラプロ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
    付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロウクランプ ミラプロ

    クロウクランプ

    ミラプロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
    材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロウクランプ ミラプロ

    クロウクランプ

    ミラプロ
    569税込626
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
    材質SUS304
  • VGフランジ ミラプロ

    VGフランジ

    ミラプロ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ティ ミラプロ

    特殊ティ

    ミラプロ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ミラプロ

    ニップル

    ミラプロ
    4,698税込5,168
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ MFP ミラプロ

    成形ベローズ MFP

    ミラプロ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
    用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ MFK ミラプロ

    成形ベローズ MFK

    ミラプロ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
    用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • R型エルボ MVEM ミラプロ

    R型エルボ MVEM

    ミラプロ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFフランジ ミラプロ

    VFフランジ

    ミラプロ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304
  • ゲージシールポート ミラプロ

    ゲージシールポート

    ミラプロ
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
    材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー ミラプロ

    レジューサー

    ミラプロ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
  • 特殊クロス ミラプロ

    特殊クロス

    ミラプロ
    26,980税込29,678
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス ミラプロ

    クロス

    ミラプロ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ミラプロ

    エルボ

    ミラプロ
    5,998税込6,598
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロ

    ブランクフランジ(SUS316L)

    ミラプロ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース MTK ミラプロ

    フレキシブルホース MTK

    ミラプロ
    16,980税込18,678
    1本
    37日以内出荷
    真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
    用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用継手