絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.5(1)
- 1.1(3)
- 1.3(2)
- 1.4(5)
- 1.5(4)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- BeHAUS(3)
- FINIXA(4)
- H&H(2)
- RS PRO(6)
- SAGOLA(10)
- SATA(5)
- SHOW UP(3)
- SK11(6)
- WTB(6)
- WURTH(ウルト)(3)
- アネスト岩田(69)
- エスコ(10)
- デビルビス(17)
- 恵宏製作所(36)
- 明治機械製作所(36)
- 精和産業(13)
- 近畿製作所(39)
- ブランドをもっと見る
パターン開き(mm)
- 115(1)
- 130(1)
- 150(3)
- 180(1)
- 200(3)
- 210(2)
- 225(1)
- 245(1)
- 250(5)
- 300(1)
空気使用量(L/min)
- 90(6)
- 130(1)
- 150(2)
- 170(4)
- 200(1)
- 220(3)
- 240(1)
- 250(1)
- 270(1)

スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723空気使用量(L/min)220所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
スプレーガンセット 吸上式
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
スプレーガンカップ付セット(重力式)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
小型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)90ノズル径0.5mmパターン開き(mm)115カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
重力式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
吸上げ式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。質量(g)415供給方式吸上式空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガンセット 重力式
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
大型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガンセット 重力式 1.3mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585空気使用量(L/min)90ノズル径1.3mmパターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
重力式スプレーガン
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。用途各種サンプル塗装等。トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4