絞り込み
取付ネジ径
- G1/4(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- アネスト岩田(1)
カップ容量(mL)
- 400
- 237(1)
- 600(2)
- 700(6)
- 750(3)
- 840(1)
- 1000(12)
- 1200(2)
- 2700(1)
塗料カップ・コンテナ(吸上式)とは、スプレーガンに塗料を充填するために取り付けるカップのうち、パイプなどで塗料を吸い上げるタイプの商品。エアブラシの下部に取り付けて使用し、重力式など他の塗料カップ・コンテナに比べて大容量のものが多いことが特徴です。また下部にカップがあることでスプレーガンの重心バランスをとってくれ、上部や側面に取り付けるタイプよりも疲れにくいというメリットがあります。素材はアルミや樹脂といった軽量なものが商品がメインです。

PPS トライアルキット45
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9051セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個質量(kg)1容量(L)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0130
『塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式塗料カップ・コンテナ
- 重力式塗料カップ・コンテナ
- 圧送式・加圧式塗料カップ・コンテナ