絞り込み
材質
エコロジープロダクト
3ページ目: 羽子板金物
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(3)
ステンレスSUS304(2)
ステンレスSUS430(1)
鉄すべて(74)
鉄SGHC(2)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(33)
鉄SS400(5)
鉄SWRM(2)
鉄ZAM(1)
鉄スーパーダイマ(R)(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)
鉄炭素鋼(10)
銅(1)

ビス止め棟梁羽子板Ⅱ
栗山百造¥279税込¥3071個3日以内出荷1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
ステア羽子板ボルト
カナイ¥82税込¥901個3日以内出荷小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。付属品M12ナット×1個材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号へ建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら