絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5
- 3(185)
- 4(193)
- 5(206)
- 6(274)
- 7(208)
- 8(280)
- 9(200)
- 10(322)
- 11(189)
- 12(296)
- 13(178)
- 14(228)
- 15(220)
- 16(275)
- 18(227)
- 20(303)
- 22(189)
- 25(242)
- 30(238)
- 40(185)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(5)
- 3(1)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(4)
刃長(mm)
- 0.3(1)
- 0.38(1)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
全長(mm)
- 38(1)
- 48(1)
- 49(1)
- 50(6)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(2)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(1)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- NS(日進工具)(2)
- 三菱マテリアル(4)
FKD(フクダ精工)・NS(日進工具)・三菱マテリアル

2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥7,598税込¥8,3581本当日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30