絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(3)
- 6(6)
- 13(3)
- 14(5)
- 15(6)
- 15.5(2)
- 16(18)
- 17(7)
- 18(10)
- 19(14)
- 20(23)
- 21(4)
- 22(6)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 23.5(4)
- 24(4)
- 24.5(4)
- 25(10)
- 30(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(28)
- 3(9)
- 4(30)
- 5(2)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(25)
- 20(31)
- 25(13)
- 32(1)
刃長(mm)
- 0.8(1)
- 1.7(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 24(2)
- 25(4)
- 32(8)
- 34(3)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(13)
- 45(20)
- 48(2)
- 50(9)
- 52(3)
- 60(4)
- 64(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 115
- 40(234)
- 45(503)
- 50(1,118)
- 55(239)
- 60(1,124)
- 63(155)
- 65(247)
- 70(886)
- 75(692)
- 80(733)
- 90(690)
- 100(925)
- 110(487)
- 120(344)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(206)
- 150(290)
- 160(141)
- 180(137)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- 超硬合金(68)
- 鋼(1)
PVDコーティング・その他・超硬合金・鋼
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(4)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NACHI(不二越)(5)
- Niagara Cutter(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- S&K(三興製作所)(17)
- THECUT(1)
- WIDIN(3)
- アサヒ工具(4)
- イスカル(2)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- ヤマト(切削工具)(6)
- 三洋工具(1)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・THECUT・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・グーリング・サンドビック・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥64,980税込¥71,4781本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングネック用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)
WIDIN¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃超硬ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス
S&K(三興製作所)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理HGコーティング
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05