絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(4)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 20(4)
- 25(1)
刃長(mm)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 52(2)
刃数
- 3(1)
- 4(3)
- 5(1)
全長(mm)
- 115
- 50(34)
- 57(21)
- 60(48)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(33)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(47)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(24)
- 92(18)
- 100(55)
- 104(13)
- 110(27)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(19)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Niagara Cutter(1)
- S&K(三興製作所)(3)
- THECUT(1)
DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・S&K(三興製作所)・THECUT
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
17(1)
18(1)
19(2)
20(4)
25(1)

超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工