カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(55)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- NACHI(不二越)(112)
- NS(日進工具)(456)
- OSG(オーエスジー)(168)
- S&K(三興製作所)(54)
- TOTIME(80)
- WIDIN(87)
- イスカル(173)
- グーリング(234)
- サンドビック(93)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- タンガロイ(49)
- ユニオンツール(95)
- 三菱マテリアル(157)
- 京セラ(136)
- 協和精工(41)
- 岡崎精工(96)
- 日進(120)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る

超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬ガンドリル2枚刃 非鉄金属用
グーリング¥51,980~税込¥57,178~1本20日以内出荷非鉄金属用の高能率2枚刃ガンドリルです。2枚の切れ刃を持っているため、1枚刃ガンドリルと比べ高い送り速度で穴加工が可能です。用途アルミ、アルミニウム合金用。
超硬ガンドリル
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から7日以内出荷3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。用途アルミ、鋳鉄用。
超硬2枚刃ガンドリル 鋳鉄用
グーリング¥51,980~税込¥57,178~1本20日以内出荷鋳鉄用の2枚刃ガンドリルです。独自のラジアスポイントにより高能率な加工が可能です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップです。用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
刃先交換式超硬ドリルホルダ7×D用
グーリング¥78,980~税込¥86,878~1本4日以内出荷独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
刃先交換式超硬ドリルホルダ5×D用
グーリング¥72,980~税込¥80,278~1本4日以内出荷独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用
グーリング¥69,980~税込¥76,978~1本4日以内出荷独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
不等リードエンドミル G-Mold 65 U レギュラ 4枚刃
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷金型加工用の不等リードタイプのエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本20日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver
グーリング¥139,800~税込¥153,780~1本20日以内出荷アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。用途アルミ、非鉄合金
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷から9日以内出荷6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から9日以内出荷6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
5枚刃エンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本4日以内出荷から9日以内出荷不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から9日以内出荷不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。首逃がしがあり深彫りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から9日以内出荷不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。