カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(55)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- NACHI(不二越)(112)
- NS(日進工具)(456)
- OSG(オーエスジー)(168)
- S&K(三興製作所)(54)
- TOTIME(80)
- WIDIN(87)
- イスカル(173)
- グーリング(234)
- サンドビック(93)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- タンガロイ(49)
- ユニオンツール(95)
- 三菱マテリアル(157)
- 京セラ(136)
- 協和精工(41)
- 岡崎精工(96)
- 日進(120)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る

4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷円筒面や斜面へのドリリングのためのパイロット穴加工に最適です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル ショートFIREコート
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から9日以内出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。シャンク部フラット付です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から9日以内出荷不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short
グーリング¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
グーリング¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷から9日以内出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコート
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷から9日以内出荷ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷から9日以内出荷切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から9日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷強ネジレの採用で仕上面も良好です。生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル スタブFIREコート
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本20日以内出荷全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル ショートFIREコート
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本20日以内出荷強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
グーリング¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応します。強ネジレで切れ味の良い低切削抵抗の3枚刃エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver
グーリング¥14,980税込¥16,4781本20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver
グーリング¥17,980税込¥19,7781本20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 2.5xD 不等分割 RF100 Micro Diver
グーリング¥12,980税込¥14,2781本20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃エンドミル 2.5xD コーナーR RF100 Micro Diver
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート
グーリング¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から9日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。低剛性機械での使用が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル ロングFIREコート
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から9日以内出荷深い溝や、深い場所の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥87,980~税込¥96,778~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2