絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 超硬エンドミル

2,978件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3枚表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌々日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。トラスコ品番350-1188材質超硬合金(Carbide)刃数3枚全長(mm)55刃長(mm)12表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41シャンク径(mm)6刃径(mm)4
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。トラスコ品番350-1151材質超硬合金(Carbide)刃数3枚全長(mm)100刃長(mm)50表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41シャンク径(mm)10刃径(mm)10
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
    用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREYコーティング
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.18外径(Φmm)0.2表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング首下長(mm)0.5ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.010コーナR許容差(mm)±0.002寸法LH(mm)7.7シャンク精度h4コーナー半径R(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応干渉角度θk(°)13.88
  • 低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ショート形AE-VMSは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工を実現し、部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
  • ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230 NS(日進工具)

    ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230

    NS(日進工具)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
    用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-8575材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4有効長(mm)2表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.2ねじれ角30底刃ボール
  • テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)

    テーパーネックボールエンドミル MRBTN230

    NS(日進工具)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本ほか
    当日出荷
    首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
  • グラファイト加工用 三菱マテリアル

    グラファイト加工用

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。
    用途被削材:グラファイト刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ダイアモンドコーティング
  • アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345

    NS(日進工具)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
    用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。材質超微粒子超硬合金
  • 4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)

    4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

    NS(日進工具)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
  • VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
    用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

    NS(日進工具)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400

    NS(日進工具)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
  • VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアル

    VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。
    用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230 NS(日進工具)

    ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230

    NS(日進工具)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
    用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。トラスコ品番224-2794材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)R0.15首下長(mm)0.45
  • VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアル

    VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
    用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF NS(日進工具)

    高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF

    NS(日進工具)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番697-3299材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)2
  • 無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

    NS(日進工具)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
  • 高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)

    高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

    NS(日進工具)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
    用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

    NS(日進工具)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
  • 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF

    NS(日進工具)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
  • 無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
  • 無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。トラスコ品番224-5929材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティングプレミアム
  • 硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS NS(日進工具)

    硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

    NS(日進工具)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
    用途被削材:硬脆材。トラスコ品番537-6338材質超微粒子超硬合金刃数10枚全長(mm)45刃長(mm)0.75表面処理ダイヤモンドコーティング底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
  • 高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230

    NS(日進工具)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。
    用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番175-3853材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)45刃長(mm)0.12有効長(mm)0.5表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)0.15
  • 銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

    NS(日進工具)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。材質超微粒子超合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング
  • 4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
    用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
  • 3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド 三菱マテリアル

    3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド

    三菱マテリアル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコーティング
  • 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
  • ヘッド交換式エンドミル iMX-B4WH-S 三菱マテリアル

    ヘッド交換式エンドミル iMX-B4WH-S

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
    用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。仕様ワイドボールエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
    用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
  • 汎用 三菱マテリアル

    汎用

    三菱マテリアル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
    用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌々日出荷
    鏡面加工に最適な底刃形状です。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル