カテゴリ
絞り込み
形状

ひし形(1)

六角形80°(1)

平行四辺形(3)

正方形(1)

長方形(2)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 1
- 0.03(139)
- 0.05(57)
- 0.08(18)
- 0.1(330)
- 0.18(17)
- 0.2(1,473)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,315)
- 0.7938(236)
- 0.8(3,404)
- 1.1906(151)
- 1.2(1,598)
- 1.5875(63)
- 1.6(496)
- 2(61)
- 2.38125(24)
- 2.4(82)
- 3.175(20)
- 4(21)
- -(47)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.9(1)
- 4.3(2)
- 4.76(5)
- 6(1)
- 7(2)
逃げ角(度)
- 0(6)
- 7(1)
- その他(2)
切刃長さ(mm)
- 8.7(2)
- 12.4(2)
- 12.7(1)
- 15.5(3)
- 19.72(2)
8.7・12.4・12.7・15.5・19.72
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(3)
- 円筒穴(1)
-・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(3)
- サンドビック(3)
- イスカル(2)
- タンガロイ(1)
三菱マテリアル・京セラ・サンドビック・イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

チップ VNFGR
京セラ¥22,980税込¥25,2781パック(5個)当日出荷から翌日出荷材質PR1225形状菱形頂角35°厚さ(mm)3.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自設計両面インサート。ポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。ワイパーインサート。用途正面削り用。オールラウンドタイプ形状等辺不等角六角形80°厚さ(mm)6被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)18.1ワイパー刃幅(mm)8頂角(°)80逃げ角(°)0寸法INSL(mm)14
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
T-Max 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
チップ KNMXR/L-S1
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質T9015寸法L(mm)19.7寸法S(mm)4.76勝手右寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ KNMX-RP
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.72内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ KNMX-LP
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.72内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-