絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(3)
形状
多角形(1)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(6)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(4)
コーナー半径(mm)
  • 3.2
  • 0.03(155)
  • 0.05(34)
  • 0.08(18)
  • 0.1(322)
  • 0.2(1,374)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,105)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(3,213)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,577)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(537)
  • 2(63)
  • 2.38125(24)
  • 2.4(115)
  • 3(17)
  • 3.175(19)
  • 4(22)
  • -(57)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 5.09(1)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 7.94(5)
  • 9.52(6)
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 15(1)
  • その他(2)
切刃長さ(mm)
  • 12.4(2)
  • 19.5(1)
  • 25.4(4)
  • 25.8(2)
12.4・19.5・25.4・25.8
チップブレーカ
  • ブレーカつき(15)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(5)
円筒穴
ブランド
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 住友電工ハードメタル(6)
ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
    用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。
    用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。
    形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHMコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。重切削領域の中領域をカバー。直線切れ刃とチャンファーにより、切れ味と刃先強度を両立。可変ランドと波形ブレーカにより切りくず処理性良好。適度なチップポケットを有し、切りくず排出性能良好。
    形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHXコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。刃先強度が高い。高送り、高切込みでも切りくず排出が良い。
    形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHRコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125インサート厚さ(mm)7.94頂角(°)90逃げ角(°)0
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
    用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
  • チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHF
  • チップ CNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-HF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカHF
  • ISO インサート TNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート TNMG-RP

    ケナメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
    形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HF

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ CNMM-HF 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-HF

    住友電工ハードメタル
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-TUS タンガロイ

    チップ SNMM-TUS

    タンガロイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
  • チップ CNMM-TUS タンガロイ

    チップ CNMM-TUS

    タンガロイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用