絞り込み
形状

その他(2)

長方形(1)
コーナー半径(mm)
- 5
- 0.03(139)
- 0.05(57)
- 0.08(18)
- 0.1(330)
- 0.18(16)
- 0.2(1,474)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,318)
- 0.7938(237)
- 0.8(3,404)
- 1.1906(151)
- 1.2(1,598)
- 1.5875(63)
- 1.6(496)
- 2(61)
- 2.38125(24)
- 2.4(83)
- 3.175(20)
- 4(21)
- -(47)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.96875(2)
- 5(1)
- 8(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(9)
- 15(1)
切刃長さ(mm)
- 8(1)
- 13(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(9)
ブレーカつき
ブランド
- サンドビック(11)
- 三菱マテリアル(3)
- SANDVIK(2)
サンドビック・三菱マテリアル・SANDVIK

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)14日以内出荷勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬コーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10
円形 ポジチップ コロターン107 H13A
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。勝手左コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
円形ポジチップ コロターン107 7014
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)4日以内出荷耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷用途中切削トラスコ品番156-2258被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,598税込¥10,5581箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途中切削勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷用途中切削被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10