絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
多角形(2)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(4)
  • 0.8(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
厚さ(mm)
  • 2.78
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.39(17)
  • 1.59(122)
  • 1.79(16)
  • 2.38(955)
  • 2.38125(19)
  • 3.175(13)
  • 3.18(983)
  • 3.5(7)
  • 3.96875(20)
  • 3.97(734)
  • 4.76(2,699)
  • 4.7625(43)
  • 5.56(20)
  • 6.35(579)
  • 7.94(102)
  • 9.52(61)
  • 9.53(13)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(2)
  • 11(1)
  • 13(2)
切刃長さ(mm)
  • 4.679(2)
  • 6.5(1)
  • 7.94(2)
  • 11(1)
  • 11.1(2)
4.679・6.5・7.94・11・11.1
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(3)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • タンガロイ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ YWMT-ZM タンガロイ

    チップ YWMT-ZM

    タンガロイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。難削材加工用に最適化。主切れ刃の角度を難削材加工仕様に最適化し、シャープな切れ味で低抵抗を実現。最大切込み量はインサートサイズによって異なる。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJL穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-C

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CPMW/T_EN タンガロイ

    チップ CPMW/T_EN

    タンガロイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用