絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック・タンガロイ・ケナメタル・イスカル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・NTKカッティングツールズ・株洲工具・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・ギガ・セレクション・OSG(オーエスジー)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 旋盤用

5,442件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMT-FK 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-FK

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質T1500A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMR-SF 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMA イスカル

    チップ SNMA

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNGG 京セラ

    チップ CNGG

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCMT-PS タンガロイ

    チップ VCMT-PS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPGW タンガロイ

    チップ TPGW

    タンガロイ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W08

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-J10

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CNMG-SA タンガロイ

    チップ CNMG-SA

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGGR/L-C タンガロイ

    チップ CNGGR/L-C

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    4,498税込4,948
    1個ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGT-AL タンガロイ

    チップ VCGT-AL

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-THS タンガロイ

    チップ CNMG-THS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • チップ CNM/GA タンガロイ

    チップ CNM/GA

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-DIA タンガロイ

    チップ CCMT-DIA

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    材質DX120形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TCMT-JE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNFGR 京セラ

    チップ VNFGR

    京セラ
    22,980税込25,278
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PR1225形状菱形頂角35°厚さ(mm)3.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TCGT-JS タンガロイ

    チップ TCGT-JS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ WNMG-MP 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MP

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMM 京セラ

    チップ DNMM

    京セラ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番647-7135材質KPD001形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ TNMG-HMM タンガロイ

    チップ TNMG-HMM

    タンガロイ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ EPGT-JS タンガロイ

    チップ EPGT-JS

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PSF タンガロイ

    チップ DCMT-PSF

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CNMG-CM タンガロイ

    チップ CNMG-CM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ CNMG 三菱マテリアル

    チップ CNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG 三菱マテリアル

    チップ VNMG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用