絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック・タンガロイ・ケナメタル・イスカル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・NTKカッティングツールズ・株洲工具・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・ギガ・セレクション・OSG(オーエスジー)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 旋盤用

5,443件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7015

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 7015 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 7015

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(5個)
    翌日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
  • コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビック

    コロターン107 旋削用ポジチップ(122)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
  • コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビック

    コロターン107 旋削用ポジチップ(122)

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125母材超硬材種4415内接円径(mm)6.35
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
    用途一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。被削材MS切刃長さ(mm)14.5199勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1115内接円径(mm)15.875
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 7125 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 7125

    サンドビック
    96,980税込106,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)9.525
  • T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビック

    T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)

    サンドビック
    63,980税込70,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
    用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
  • コロターン107 旋削用ポジチップ(120) サンドビック

    コロターン107 旋削用ポジチップ(120)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
    用途一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。被削材PK切刃長さ(mm)11.0709勝手コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.02母材サーメット材種5015内接円径(mm)6.35
  • T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(140)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 1105

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 2025 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 2025

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2025内接円径(mm)12.7
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い切刃じん性と優れた耐摩耗性により、連続切削および断続切削条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に最適です。切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷
    ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
    用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7105

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 7115 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 7115

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7014内接円径(mm)9.525
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
    用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
  • T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
  • 80°菱形ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック

    80°菱形ポジチップ コロターン107 4325

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
    用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK切刃長さ(mm)38勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 2220

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
    用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
  • T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) サンドビック

    T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。勝手なし母材セラミック内接円径(mm)12.7
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 7105

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 7015

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。高硬度鋼の連続切削加工と断続軽切削加工用です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7015内接円径(mm)6.35
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 7025

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。高硬度鋼の断続重切削加工または中速連続切削加工用です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材CBN材種7025内接円径(mm)6.35
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 7135

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
  • コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビック

    コロターン107 旋削用ポジチップ(122)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3225内接円径(mm)25.4
  • 35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425

    サンドビック
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
    用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.525母材超硬材種4425内接円径(mm)8
  • コロターンTR 旋削加工用チップ(310) サンドビック

    コロターンTR 旋削加工用チップ(310)

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
    用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5.525母材超硬材種4425内接円径(mm)11
  • コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビック

    コロターン107 旋削用ポジチップ(340)

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
    用途一般旋削鋼加工用。被削材PM勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4335内接円径(mm)38.1
  • コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビック

    コロターン300 旋削加工用チップ(310)

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
    用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4425
  • コロターン107 旋削加工用チップ サンドビック

    コロターン107 旋削加工用チップ

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    用途仕上げ被削材H勝手なし母材CBN
  • 80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック

    80°菱形ネガチップ T-Max P 4405

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
    用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 4405

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷
    塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
    用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用