絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・5・10・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・7・11・15・20・25・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AXMT-G 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMTワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
フライス加工用チップ コロミル290 サンドビックフライス加工用チップ コロミル290サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
欠品中
汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
用途一般フライス、肩削り加工用。材種530
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
999税込1,099特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SWMT13T3-MJ タンガロイチップ SWMT13T3-MJタンガロイ(1件のレビュー)
7,680税込8,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 245 フライス加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
TACミル用チップ TEEN タンガロイTACミル用チップ TEENタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
コロスレッド266 サンドビックコロスレッド266サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
コロミル300 フライス加工用チップ サンドビックコロミル300 フライス加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用