絞り込み
形状
形状
正方形(5)
形状
長方形(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
  • 9.525(1)
  • 10(1)
  • 12.7(3)
厚さ(mm)
  • 4
  • 1.59(11)
  • 2.38(52)
  • 2.78(21)
  • 3(11)
  • 3.18(193)
  • 3.5(18)
  • 3.6(17)
  • 3.7(10)
  • 3.97(112)
  • 4.76(221)
  • 4.8(13)
  • 5(39)
  • 5.3(10)
  • 5.5(20)
  • 5.56(97)
  • 6(28)
  • 6.35(59)
  • 7(14)
  • 7.94(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 2(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 20(1)
0・20
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イスカル(2)
OSG(オーエスジー)・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • チップ FBM-I タンガロイ

    チップ FBM-I

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • チップ SEGW12X4Z タンガロイ

    チップ SEGW12X4Z

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質MP8010形状正方形90°
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)4切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用