カテゴリ
絞り込み
形状

ひし形(1)

円形(3)

平行四辺形(1)

正五角形(1)

正八角形(6)

正方形(2)

長方形(12)
材質
- CVDコーティング(8)
- PVDコーティング(17)
- その他(4)
- 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
- 7.5(6)
- 8.9(1)
- 11.16(8)
- 12(1)
- 15(9)
- 16(1)
- 20(2)
厚さ(mm)
- 6
- 1.59(11)
- 2.38(52)
- 2.78(21)
- 3(11)
- 3.18(193)
- 3.5(18)
- 3.6(17)
- 3.7(10)
- 3.97(112)
- 4(10)
- 4.76(222)
- 4.8(13)
- 5(39)
- 5.3(10)
- 5.5(20)
- 5.56(97)
- 6.35(59)
- 7(14)
- 7.94(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.8(13)
- 1(2)
- 1.2(6)
- 2(2)
逃げ角(度)
- 0(13)
- 7(3)
- 15(1)
0・7・15
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(9)
- 特殊(6)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
チップブレーカ
- ブレーカつき(7)
- ブレーカなし(3)
- 特殊形状(6)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
- イスカル(15)
- ケナメタル(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥53,980税込¥59,3781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
ミーリングインサート OFKT64-LB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷から31日以内出荷KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ミーリングインサート OFKT64-LNJ
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-GB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-HB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-GB
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
チップ LNMT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCCW
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷丸駒チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面