絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- BIG DAISHOWA(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- Nine9(1)
- NTKカッティングツールズ(14)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SANWA(三和電気工業)(3)
- THECUT(3)
- イスカル(542)
- グーリング(9)
- サンドビック(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(789)
- テグテックジャパン(113)
- ノガ(6)
- ワルター(448)
- 三菱マテリアル(71)
- 京セラ(145)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 富士元工業(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(171)

80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング AH130
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。トラスコ品番700-3404コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
J-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/L
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷後挽き加工用インサートです。用途後挽き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692コーティングCVD適合被削材種鋼
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状ひし形80°
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーティングCVDコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-6400切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)1.6適合被削材種鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-8151切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-4911切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)9日以内出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T515
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
転削用K.級TACチップ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷高送り加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番700-3269コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ AOMT-MJ
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ ASMT-MJ
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング AH140
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ加工用高精度インサート DGE
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高精度加工用インサートです。用途外径溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール加工用高精度インサート DTA
タンガロイ¥48,980税込¥53,8781箱(10個)翌々日出荷高精度加工用2コーナインサートです。用途アルミホイール加工用。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
倣い、ぬすみ加工用高精度インサート DTIU
タンガロイ¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷高精度加工用2コーナインサートです。用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート NS9530
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-1442材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート NS9530
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-6660材質サーメット切刃長さ(mm)16.5表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート NS9530
タンガロイ¥6,698税込¥7,3681箱(10個)9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥7,898税込¥8,6881箱(10個)9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2508材質サーメット切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)3.18穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-3283材質サーメット切刃長さ(mm)8.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート NS9530
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジティブタイプ RCインサート NS9530
タンガロイ¥6,698税込¥7,3681箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-0416材質サーメットタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.6ブレーカ61適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状円形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
正方形 ネガチップ AH3135
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)9日以内出荷高い耐欠損性を誇ります。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番709-1401コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼)
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇ります。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番859-5828切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング SDKN53ZTN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番701-6484コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート DX120
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷非鉄金属、非金属の仕上げ加工に最適です。用途被削材:非鉄金属。トラスコ品番825-4035適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート TH10
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応