絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(796)
- イスカル(548)
- ワルター(449)
- タンガロイ(289)
- 京セラ(145)
- テグテックジャパン(113)
- 三菱マテリアル(77)
- 住友電工ハードメタル(15)
- NTKカッティングツールズ(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- 富士元工業(13)
- グーリング(9)
- サンドビック(8)
- ノガ(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- THECUT(3)
- SANWA(三和電気工業)(3)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト

チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
X-Heads XVC506/509/512
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。トラスコ品番509-0992寸法(mm)APMXS:7.23、CZCMS:E16寸法LF(mm)18.1寸法DC(mm)1.5寸法DCSFMS(mm)15.5
X-Heads XSE550
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌々日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。寸法DC(mm)20寸法DCSFMS(mm)19.3
X-Heads XVK310
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。トラスコ品番509-8943寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12寸法LF(mm)14.5寸法DC(mm)5寸法DCSFMS(mm)11.7
X-Heads XHT740
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有していますトラスコ品番679-7991
フライス 88°カッタ用インサート MP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適していますトラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。トラスコ品番688-9370RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様55°菱形トラスコ品番716-1662材質PVDコーティング、超微粒合金
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
CR形ステッキィツイン
三菱マテリアル¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷小径内の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径倣い加工用。仕様両端使用可能内径倣い用トラスコ品番715-8432材質超微粒超硬
インサート CVDコーティング MC5020
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷トラスコ品番685-4569コーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状0厚さS(mm)3.97
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーティングCVDコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-6400切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)1.6適合被削材種鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T5105
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-8151切刃長さ(mm)6.5内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-4911切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)9日以内出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)9日以内出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T515
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
転削用K.級TACチップ
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷高送り加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番700-3269コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ AOMT-MJ
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート CVDコーティング T3225
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)9日以内出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。トラスコ品番271-6032切刃長さ(mm)L:12.3コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状平行四辺形厚さS(mm)3.7
転削用K.級TACチップ ASMT-MJ
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング AH140
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ加工用高精度インサート DGE
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高精度加工用インサートです。用途外径溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール加工用高精度インサート DTA
タンガロイ¥49,980税込¥54,9781箱(10個)翌々日出荷高精度加工用2コーナインサートです。用途アルミホイール加工用。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
倣い、ぬすみ加工用高精度インサート DTIU
タンガロイ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷高精度加工用2コーナインサートです。用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート NS9530
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-1442材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート NS9530
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-6660材質サーメット切刃長さ(mm)16.5表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート NS9530
タンガロイ¥6,698税込¥7,3681箱(10個)9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥7,898税込¥8,6881箱(10個)9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2508材質サーメット切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)3.18穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応