絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(796)
- イスカル(549)
- ワルター(449)
- タンガロイ(289)
- 京セラ(139)
- テグテックジャパン(113)
- 三菱マテリアル(76)
- NTKカッティングツールズ(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- 富士元工業(13)
- グーリング(9)
- サンドビック(8)
- ノガ(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- THECUT(3)
- SANWA(三和電気工業)(3)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト

タッピングクリーンスプレー
THECUT¥2,498税込¥2,7481本(420mL)3日以内出荷塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
スーパー面取り丸彫刻用Plus
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
チップ PVDコーティングSNMU100
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷両面8コーナ。_x000D_。特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。_x000D_。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。用途平面・肩加工_x000D_。溝加工_x000D_。等高線加工形状インサート:正方形[S][記号]厚さ(mm)インサート:5.09[04][記号]穴径(Φmm)4.72精度M勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)10ブレーカGMコーナー半径(mm)1.0[10][記号]穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面頂角(°)90逃げ角(°)0[N][記号]
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)翌々日出荷シャープな切れ刃。25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します。緩やかな突起山による低抵抗設計。多段チップブレーカ。切込みの変動に対応します。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFSF-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)翌々日出荷チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカチタン合金、銅合金に最適。シャープな切れ刃で面粗さ良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFS-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)翌々日出荷アルミニウム合金用ブレーカ独自の曲線切れ刃により、抜群な切れ味で切りくずを的確にコントロール。インサート表面をポリッシュ鏡面仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカAZ穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
旋削 ISO標準ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番488-8234寸法B(mm)32寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。トラスコ品番682-0368RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。トラスコ品番681-8826RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。トラスコ品番681-8840RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番484-2127穴径(Φmm)2.9寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.8
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。トラスコ品番682-0428RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。トラスコ品番682-0408RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 TS2050
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。トラスコ品番682-0366RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。トラスコ品番682-0439RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。トラスコ品番681-8854RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番484-8426穴径(Φmm)4.5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76入力部の差込角(mm)5寸法RE(mm)0.8
旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。トラスコ品番681-8843RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 TS2050
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。トラスコ品番681-8808RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。トラスコ品番681-8850RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。寸法S(mm)4.76
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692コーティングCVD適合被削材種鋼
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状ひし形80°
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-3514コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、Sコーナー半径Re(mm)0.2