2,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,498税込6,048
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップフック ノガチップフックノガ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ロックピン 富士元工業ロックピン富士元工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホロースクリュー サンドビックホロースクリューサンドビック
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業
659税込725
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌日出荷
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアルWWX400形用インサート TF15三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。仕様WWX400用インサート
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW 京セラ面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗) 京セラ面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
フライス ターボミル用インサート XOMX12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX12セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUTスーパー面取り丸彫刻用PlusTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !
寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ部品(クランプスクリュ)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ドリルインサート 三菱マテリアルドリルインサート三菱マテリアル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けネジ ノガ取り付けネジノガ
629税込692
1個
当日出荷
用途ミニ裏座繰りバー RC1000用
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
12,980税込14,278特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
X-Heads XHT740 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XHT740セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
転削加工用インサート PVDコーティング AH130 タンガロイ転削加工用インサート PVDコーティング AH130タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番700-3404材質PVDコーティング適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート NS9530タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
溝入れ加工用インサート GT タンガロイ溝入れ加工用インサート GTタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
横送り用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235タンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
ブレーカ付き正方形インサート タンガロイブレーカ付き正方形インサートタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材逃げ角(°)主切れ刃AN:11
チップ関連商品