カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • 超硬ドリル
            • 超硬ストレートシャンク(6)
            • 超硬エンドミルシャンク(14)
            • 超硬ドリル関連商品(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・ギケン・ケナメタル・タンガロイ・三和製作所(三和バイト)・三菱マテリアル・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

超硬ドリル :「S1320」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラットショート

    NACHI(不二越)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
    材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S

    ギケン
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
    刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S

    ギケン
    ¥48,900税込¥53,790
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh325規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7729全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.4機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh324規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7712全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:42機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • 超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAEシリーズ 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAEシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

vg320特集
おすすめ人気ランキング
超硬ドリル