絞り込み
JIS規格
  • 11型
  • 10型(14)
  • 13型(18)
  • 14型(16)
  • 15型(18)
  • 22型(18)
  • 31型(14)
  • 32型(13)
  • 40型(14)
  • 42型(14)
  • 51型(14)
  • 52型(12)
  • 53型(15)
  • 60型(16)
  • 61型(21)
  • 62型(19)
  • 63型(18)
  • 64型(16)
  • 65型(16)
  • 66型(16)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(9)
シャンク高さ(mm)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 38(2)
シャンク幅(mm)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 38(2)
シャンク長(mm)
  • 100(2)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 160(1)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
ブランド
  • 三和製作所(三和バイト)(13)
  • カムス(旧:高周波精密)(2)
三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。 高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
13型(18)
15型(18)
22型(18)
60型(16)
61型(21)
62型(19)
63型(18)
64型(16)
65型(16)
66型(16)
JIS規格をもっと見る
付刃バイト 三和製作所(三和バイト)付刃バイト三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
ハイス付刃バイト(旋盤用) カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)カムス(旧:高周波精密)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm三和製作所(三和バイト)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7
付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 25mm ブラック三和製作所(三和バイト)
149,800税込164,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25幅(mm)25高さ(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
付刃バイト 19mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 19mm ブラック三和製作所(三和バイト)
77,980税込85,778
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)19幅(mm)19シャンク高さ(mm)19高さ(mm)19寸法C(mm)7塗装黒色塗装
付刃バイト 16mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 16mm ブラック三和製作所(三和バイト)
63,980税込70,378
1セット(10個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)16幅(mm)16高さ(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
付刃バイト 13mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 13mm ブラック三和製作所(三和バイト)
59,980税込65,978
1セット(10個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)13幅(mm)13高さ(mm)13シャンク高さ(mm)13塗装黒色塗装
旋盤用ハイス付刃バイト ブラック 三和製作所(三和バイト)旋盤用ハイス付刃バイト ブラック三和製作所(三和バイト)
349,800税込384,780
1セット(5個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
旋盤用ハイス付刃バイト 三和製作所(三和バイト)旋盤用ハイス付刃バイト三和製作所(三和バイト)
349,800税込384,780
1セット(5個)
5日以内出荷
ハイス付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm ブラック三和製作所(三和バイト)
199,800税込219,780
1セット(5個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32質量(kg)1塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 32mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm三和製作所(三和バイト)
169,800税込186,780
1セット(5個)
5日以内出荷
シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32
ハイス付刃バイト 22mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm ブラック三和製作所(三和バイト)
149,800税込164,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 10mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 10mm ブラック三和製作所(三和バイト)
59,980税込65,978
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 10mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 10mm三和製作所(三和バイト)
49,980税込54,978
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10
付刃バイト 丸剣 カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 丸剣カムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
JIS規格11型材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応

ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります

ハイス刃付バイト