絞り込み
JIS規格
  • 64型
  • 10型(14)
  • 11型(15)
  • 13型(18)
  • 14型(16)
  • 15型(18)
  • 22型(18)
  • 31型(14)
  • 32型(13)
  • 40型(14)
  • 42型(14)
  • 51型(14)
  • 52型(12)
  • 53型(15)
  • 60型(16)
  • 61型(21)
  • 62型(19)
  • 63型(18)
  • 65型(16)
  • 66型(16)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(8)
シャンク高さ(mm)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(2)
シャンク幅(mm)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
シャンク長(mm)
  • 125(2)
  • 160(1)
  • 190(2)
  • 220(2)
  • 240(3)
  • 270(2)
  • 330(2)
  • 380(2)
ブランド
  • 三和製作所(三和バイト)(14)
  • カムス(旧:高周波精密)(2)
三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。 高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
13型(18)
15型(18)
22型(18)
60型(16)
61型(21)
62型(19)
63型(18)
64型
65型(16)
66型(16)
JIS規格をもっと見る
付刃バイト 三和製作所(三和バイト)付刃バイト三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm三和製作所(三和バイト)
169,800税込186,780
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7
付刃バイト 平削平剣 カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削平剣カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格64型材質MV10RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 32mm ブラック三和製作所(三和バイト)
169,800税込186,780
1セット(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32幅(mm)32シャンク高さ(mm)32高さ(mm)32塗装黒色塗装
付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 25mm ブラック三和製作所(三和バイト)
189,800税込208,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25幅(mm)25高さ(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
付刃バイト 19mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 19mm ブラック三和製作所(三和バイト)
159,800税込175,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)19幅(mm)19シャンク高さ(mm)19高さ(mm)19寸法C(mm)7塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 38mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 38mm ブラック三和製作所(三和バイト)
349,800税込384,780
1セット(5個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)38シャンク高さ(mm)38寸法C(mm)11塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 38mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 38mm三和製作所(三和バイト)
299,800税込329,780
1セット(5個)
5日以内出荷
シャンク幅(mm)38シャンク高さ(mm)38寸法C(mm)11
ハイス付刃バイト 22mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm ブラック三和製作所(三和バイト)
169,800税込186,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 19mmX25mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 19mmX25mm三和製作所(三和バイト)
169,800税込186,780
1セット(10個)
5日以内出荷
JIS規格64形シャンク長(mm)240シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)25仕様平削仕上トラスコ品番816-1905質量(kg)1寸法A(mm)23寸法F(mm)5寸法B(mm)19寸法C(mm)7JIS呼び64寸法θ°20
ハイス付刃バイト 16mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm ブラック三和製作所(三和バイト)
119,800税込131,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16寸法C(mm)5.5塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 16mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm三和製作所(三和バイト)
99,980税込109,978
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16
ハイス付刃バイト 13mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 13mm三和製作所(三和バイト)
99,980税込109,978
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
シャンク幅(mm)13シャンク高さ(mm)13
ハイス付刃バイト 10mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 10mm ブラック三和製作所(三和バイト)
99,980税込109,978
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 10mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 10mm三和製作所(三和バイト)
97,980税込107,778
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10
付刃バイト 平削用64形平剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削用64形平剣バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
●JIS規格品です。
JIS規格64型硬度HRC(刃部)63~66材質(チップ)MV10材質(シャンク)S55C

ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります

ハイス刃付バイト