絞り込み
先端角(°)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(3)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 120(1)
刃数
- 1(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1~26(1)
- 1.2~21.6(1)
- 2.67~16(1)
- 13.5(1)
- 14.5(1)
- 14.6(1)
- 15.1(1)
- 15.2(1)
- 15.5(1)
- 15.6(1)
- 16.3(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 18.2(1)
- 22.5(1)
- 33(1)
シャンク径(Φmm)
- 20
- 3(7)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(16)
- 6.35(3)
- 8(11)
- 10(24)
- 12(22)
- 15(7)
- 16(9)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
材質
- その他(3)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(3)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業(4)
- ハーマンビルツ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
富士元工業・ハーマンビルツ・BIG DAISHOWA
「先端角(°)」から絞り込む
40(1)
45(3)
50(1)
55(1)
60(1)
65(1)
70(1)
75(1)
90(2)
120(1)

STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU
ハーマンビルツ¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
ハーマンビルツ¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
エコメン
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))